MERSEN ITALIA SPA - XESD227979 NH 3 250A 690V AM - D227979

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC3
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Corrente nominale - 250 A
Tensione nominale AC - 690 V
Capacità di rottura nominale CA - 80 kA
Confezione
1 PZ
EAN
8430399025346
Codice prodotto
XESD227979
Cod. produttore
D227979
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC3
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Corrente nominale:
250 A
Tensione nominale AC:
690 V
Capacità di rottura nominale CA:
80 kA
Classe di funzionamento:
aM
Esecuzione indicatore:
Senza
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Perdita di potenza alla corrente nominale:
14.6 W


