MERSEN ITALIA SPA - XESD223701 NH 000 100A 400V GG SGL - D223701

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC000
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Corrente nominale - 100 A
Tensione nominale AC - 400 V
Capacità di rottura nominale CA - 100 kA
Confezione
9 PZ
EAN
4086500085798
Codice prodotto
XESD223701
Cod. produttore
D223701
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC000
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Corrente nominale:
100 A
Tensione nominale AC:
400 V
Capacità di rottura nominale CA:
100 kA
Classe di funzionamento:
gG
Esecuzione indicatore:
Senza
Linguette in metallo isolate (IMGL):
sì
Perdita di potenza alla corrente nominale:
5.7 W
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


