MERSEN ITALIA SPA - XESD218204 500V CP 14X51 AM 50A P - D218204

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 14×51 mm
Corrente nominale - 50 A
Tensione nominale AC - 500 V
Tipologia - Fusibile in ceramica
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
10 PZ
EAN
8430399009063
Codice prodotto
XESD218204
Cod. produttore
D218204
Produttore
XES
Misura:
14×51 mm
Corrente nominale:
50 A
Tensione nominale AC:
500 V
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
potenza di taglio a tensione nominale, AC:
120 kA
Classe di funzionamento:
aM
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Esecuzione indicatore:
sonstige
Perdita di potenza alla corrente nominale:
2.95 W
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


