pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESD213098 500V CP 10X38 GG 2A S/I - D213098

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia
MERSEN ITALIA SPA - XESD213098 500V CP 10X38 GG 2A S/I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Misura - 10×38 mm

  • Corrente nominale - 2 A

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

  • Classe di funzionamento - gG

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079952163

Codice prodotto

XESD213098

Cod. produttore

D213098

Produttore

XES

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Misura:

10×38 mm

Corrente nominale:

2 A

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Classe di funzionamento:

gG

Frequenza d'esercizio nominale:

50...60 Hz

Caratteristica di intervento:

Altro

Perdita di potenza alla corrente nominale:

0.5 W

Fusibile cilindrico bassa tensione gG 10,3 x 38 senza indicatore d'intervento.​