MERSEN ITALIA SPA - XESD1018558 6,900 CP GR 22.58 0063 - D1018558

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 22×58 mm
Corrente nominale - 63 A
Tipologia - Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento - Altro
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
10 PZ
EAN
3605340513752
Codice prodotto
XESD1018558
Cod. produttore
D1018558
Produttore
XES
Misura:
22×58 mm
Corrente nominale:
63 A
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
gR
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Perdita di potenza alla corrente nominale:
13.6 W


