pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESD1017178 6,921 CP GR 14.51 0002 - D1017178

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Misura - 14×51 mm

  • Corrente nominale - 2 A

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Classe di funzionamento - gR

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3605340506754

Codice prodotto

XESD1017178

Cod. produttore

D1017178

Produttore

XES

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Misura:

14×51 mm

Corrente nominale:

2 A

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

gR

Frequenza d'esercizio nominale:

50...60 Hz

Esecuzione indicatore:

Altro

Caratteristica di intervento:

Altro

Perdita di potenza alla corrente nominale:

1.75 W

Fusibile cilindrico, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESD1017178 - FUS. 14X51 GR 690VAC CON PERC. 2A