pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESD1003999 FUS. 1200VDC T121 GPV 200A EF - D1003999

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia
MERSEN ITALIA SPA - XESD1003999 FUS. 1200VDC T121 GPV 200A EF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro

  • Corrente nominale - 200 A

  • Classe di funzionamento - gPV

  • Linguette in metallo isolate (IMGL) - no

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3605340478631

Codice prodotto

XESD1003999

Cod. produttore

D1003999

Produttore

XES

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altro

Corrente nominale:

200 A

Classe di funzionamento:

gPV

Linguette in metallo isolate (IMGL):

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Esecuzione indicatore:

Senza

Tensione di dimensionamento CC:

1200 V

Perdita di potenza alla corrente nominale:

52 W

Fusibile NH, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESD1003999 - FUS. 1200VDC T121 GPV 200A EF