MERSEN ITALIA SPA - XESD084758 400V CP 10X38 GG 4A P - D084758

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 10×38 mm
Corrente nominale - 4 A
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Classe di funzionamento - gG
Confezione
10 PZ
EAN
3605340065176
Codice prodotto
XESD084758
Cod. produttore
D084758
Produttore
XES
Misura:
10×38 mm
Corrente nominale:
4 A
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
gG
Fusibile cilindrico, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESD084758 - Fus. BT gG 10 3 x 38 con perc. 400V AC 4


