pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESD076823 6,921 CP URGD 27.60 125 - D076823

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Misura - 27×60 mm

  • Corrente nominale - 125 A

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Classe di funzionamento - aR

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3605340020014

Codice prodotto

XESD076823

Cod. produttore

D076823

Produttore

XES

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Misura:

27×60 mm

Corrente nominale:

125 A

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

aR

Frequenza d'esercizio nominale:

50...60 Hz

Esecuzione indicatore:

Altro

Perdita di potenza alla corrente nominale:

29.9 W

Fusibile cilindrico, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESD076823 - FUSIBILE 27X60 690V AC 125A CON PERC. UR