MERSEN ITALIA SPA - XESCNN300DIN CNN300 DIN - CNN300DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 300 A
Tensione nominale AC - 130 V
Tensione di dimensionamento CC - 80 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Frequenza d'esercizio nominale - 50...60 Hz
Confezione
5 PZ
EAN
3605340280043
Codice prodotto
XESCNN300DIN
Cod. produttore
CNN300DIN
Produttore
XES
Corrente nominale:
300 A
Tensione nominale AC:
130 V
Tensione di dimensionamento CC:
80 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz

Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


