pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESC320369 6,9 URD 1 PV 0160 - C320369

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC1

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Corrente nominale - 160 A

  • Tensione nominale AC - 690 V

  • Capacità di rottura nominale CA - 170 kA

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8430399015712

Codice prodotto

XESC320369

Cod. produttore

C320369

Produttore

XES

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

HPC1

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Corrente nominale:

160 A

Tensione nominale AC:

690 V

Capacità di rottura nominale CA:

170 kA

Classe di funzionamento:

aR

Esecuzione indicatore:

Indicatore combinato

Linguette in metallo isolate (IMGL):

no

Perdita di potenza alla corrente nominale:

58 W

Fusibile NH, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESC320369 - FUS. NH T.1 URD 690VAC CON PERC. 160A