pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESC227978 NH 2 500A 500V AM - C227978

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia
MERSEN ITALIA SPA - XESC227978 NH 2 500A 500V AM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC2

  • Corrente nominale - 500 A

  • Classe di funzionamento - aM

  • Tensione nominale AC - 500 V

  • Linguette in metallo isolate (IMGL) - no

Confezione

  • 3 PZ

EAN

3605340277142

Codice prodotto

XESC227978

Cod. produttore

C227978

Produttore

XES

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

HPC2

Corrente nominale:

500 A

Classe di funzionamento:

aM

Tensione nominale AC:

500 V

Linguette in metallo isolate (IMGL):

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Esecuzione indicatore:

Indicatore combinato

Fusibile NH, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESC227978 - FUS. NH BT TAGLIA 2 - 500VAC AM 500A