MERSEN ITALIA SPA - XESC223700 NH 000 80A 400V GG SGL - C223700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC000
Corrente nominale - 80 A
Classe di funzionamento - gG
Tensione nominale AC - 400 V
Linguette in metallo isolate (IMGL) - sì
Confezione
9 PZ
EAN
4086500085781
Codice prodotto
XESC223700
Cod. produttore
C223700
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC000
Corrente nominale:
80 A
Classe di funzionamento:
gG
Tensione nominale AC:
400 V
Linguette in metallo isolate (IMGL):
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Esecuzione indicatore:
Senza
Perdita di potenza alla corrente nominale:
5.3 W
Capacità di rottura nominale CA:
100 kA
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


