MERSEN ITALIA SPA - XESC214063 DIII-FUSE 500V 35A GL-GG - C214063

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione - DIII
Corrente nominale - 35 A
Caratteristica di intervento - sonstige
Tensione nominale - 500 V
Classe di funzionamento - gG
Confezione
25 PZ
EAN
2000003491780
Codice prodotto
XESC214063
Cod. produttore
C214063
Produttore
XES
Dimensione:
DIII
Corrente nominale:
35 A
Caratteristica di intervento:
sonstige
Tensione nominale:
500 V
Classe di funzionamento:
gG
Codice cromatico:
Nero
Fusibile Diazed, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESC214063 - Fus. D BT gG DIII 500VAC 35A nero


