MERSEN ITALIA SPA - XESC211947 NH 000 35A 500V GG-9PCS - C211947

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC000
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Corrente nominale - 35 A
Tensione nominale AC - 500 V
Capacità di rottura nominale CA - 120 kA
Confezione
9 PZ
EAN
4086500083084
Codice prodotto
XESC211947
Cod. produttore
C211947
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC000
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Corrente nominale:
35 A
Tensione nominale AC:
500 V
Capacità di rottura nominale CA:
120 kA
Tensione di dimensionamento CC:
250 V
Classe di funzionamento:
gG
Esecuzione indicatore:
Senza
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Perdita di potenza alla corrente nominale:
3 W


