MERSEN ITALIA SPA - XESC211027 500V CP 10X38 GG 0.5A S/I - C211027

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 10×38 mm
Corrente nominale - 0.5 A
Tensione nominale AC - 500 V
Tipologia - Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8430399007656
Codice prodotto
XESC211027
Cod. produttore
C211027
Produttore
XES
Misura:
10×38 mm
Corrente nominale:
0.5 A
Tensione nominale AC:
500 V
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento:
Altro
Tensione di dimensionamento CC:
250 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
potenza di taglio a tensione nominale, AC:
120 kA
potenza di taglio a tensione nominale, DC:
100 kA
Classe di funzionamento:
gG
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Perdita di potenza alla corrente nominale:
0.07 W
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


