pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESC201873 D02-FUSE 400V 63A GG-50PCS - C201873

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione - D02

  • Corrente nominale - 63 A

  • Tensione nominale - 400 V

  • Classe di funzionamento - gG

  • Codice cromatico - Rame

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4086500010134

Codice prodotto

XESC201873

Cod. produttore

C201873

Produttore

XES

Dimensione:

D02

Corrente nominale:

63 A

Tensione nominale:

400 V

Classe di funzionamento:

gG

Codice cromatico:

Rame

Fusibile Neozed, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESC201873 - FUS. BT NDZ GG D02 400VAC 250VDC 63A RAM