MERSEN ITALIA SPA - XESC1062786 MODULOSTAR CUSCC 3P+N - C1062786

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 600 V
Tipo di montaggio - Guida DIN
Per dimensione del fusibile - Altro
Numero di poli - 4
Conduttore neutro a connessione - sì
Confezione
3 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
9 kg CO₂eq
EAN
3605340603057
Codice prodotto
XESC1062786
Cod. produttore
C1062786
Produttore
XES
Tensione nominale:
600 V
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Per dimensione del fusibile:
Altro
Numero di poli:
4
Conduttore neutro a connessione:
sì
Bloccabile:
no
Visualizzazione ottica dei difetti:
no
Numero moduli DIN:
4
Profondità di incasso:
61.1 mm
Grado di protezione (IP):
IP20

Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


