MERSEN ITALIA SPA - XESC1018626 6,921 CP GR 22.58 0050 - C1018626

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 22×58 mm
Corrente nominale - 50 A
Tipologia - Fusibile in ceramica
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Classe di funzionamento - gR
Confezione
10 PZ
EAN
2000005648373
Codice prodotto
XESC1018626
Cod. produttore
C1018626
Produttore
XES
Misura:
22×58 mm
Corrente nominale:
50 A
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
gR
Esecuzione indicatore:
sonstige
Perdita di potenza alla corrente nominale:
11.8 W


