MERSEN ITALIA SPA - XESC1018557 6,900 CP GR 22.58 0050 - C1018557

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 22×58 mm
Corrente nominale - 50 A
Tipologia - Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento - Altro
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
10 PZ
EAN
3605340513745
Codice prodotto
XESC1018557
Cod. produttore
C1018557
Produttore
XES
Misura:
22×58 mm
Corrente nominale:
50 A
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
gR
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Perdita di potenza alla corrente nominale:
11.8 W


