pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESC1017200 6,900 CP GR 14.51 0010 - C1017200

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Misura - 14×51 mm

  • Corrente nominale - 10 A

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Classe di funzionamento - gR

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3605340506938

Codice prodotto

XESC1017200

Cod. produttore

C1017200

Produttore

XES

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Misura:

14×51 mm

Corrente nominale:

10 A

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

gR

Frequenza d'esercizio nominale:

50...60 Hz

Caratteristica di intervento:

Altro

Perdita di potenza alla corrente nominale:

2.95 W

Fusibile cilindrico, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESC1017200 - FUS. 14X51 GR 690VAC SENZA PERC. 10A