MERSEN ITALIA SPA - XESC090576 60V 3SF 5A 6.32 - C090576

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Fusibile in vetro
Misura - Altro
Corrente nominale - 5 A
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Classe di funzionamento - Altro
Confezione
50 PZ
EAN
3605340092486
Codice prodotto
XESC090576
Cod. produttore
C090576
Produttore
XES
Tipologia:
Fusibile in vetro
Misura:
Altro
Corrente nominale:
5 A
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
Altro
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Perdita di potenza alla corrente nominale:
1.47 W
Mersens 3SF miniature fuses cover a range including multiple amperages for 250VAC, for the protection of electrical distribution circuits and other industrial applications. These fuses are available in size 6x32. 3SF miniature fuses are fast-acting fusesthat protect your electrical equipment from the slightest high current. All our technology and processes are designed to ensure the best technical performance.



