pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESC077006 CC6,621 CP GRB 27.60 20 - C077006

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 27×60 mm

  • Corrente nominale - 20 A

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Classe di funzionamento - gR

Confezione

  • 10 PZ

EAN

2000006170804

Codice prodotto

XESC077006

Cod. produttore

C077006

Produttore

XES

Misura:

27×60 mm

Corrente nominale:

20 A

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Classe di funzionamento:

gR

Esecuzione indicatore:

sonstige

Perdita di potenza alla corrente nominale:

4.1 W

Le alte prestazioni dei fusibili c.c. di Mersen sono studiate per garantire una protezione eccellente ai circuiti elettrici ferroviari e ai circuiti ausiliari. Le cartucce di fusibili per semiconduttori c.c. sono state sviluppate per fornire le elevate prestazioni richieste dalle moderne apparecchiature in c.c.. Normalmente queste cartucce funzionano a temperature più elevate rispetto ad altri tipi di fusibili. Il loro valore I²t è più basso così da minimizzare i danni ai componenti in caso di corto circuito, hanno minori perdite di potenza e durano più a lungo.