MERSEN ITALIA SPA - XESB331155 US141M - B331155

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 750 V
Tipo di montaggio - Guida DIN
Per dimensione del fusibile - 14×51 mm
Numero di poli - 1
Conduttore neutro a connessione - no
Confezione
6 PZ
EAN
7449073315308
Codice prodotto
XESB331155
Cod. produttore
B331155
Produttore
XES
Tensione nominale:
750 V
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Per dimensione del fusibile:
14×51 mm
Numero di poli:
1
Conduttore neutro a connessione:
no
Bloccabile:
no
Visualizzazione ottica dei difetti:
sì
Numero moduli DIN:
1
Profondità di incasso:
76.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP20




