pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESB322047 6,9 GS 000 PV 040 - B322047

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia
MERSEN ITALIA SPA - XESB322047 6,9 GS 000 PV 040

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC000

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Corrente nominale - 40 A

  • Tensione nominale AC - 690 V

  • Capacità di rottura nominale CA - 160 kA

Confezione

  • 3 PZ

EAN

3605340359824

Codice prodotto

XESB322047

Cod. produttore

B322047

Produttore

XES

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

HPC000

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Corrente nominale:

40 A

Tensione nominale AC:

690 V

Capacità di rottura nominale CA:

160 kA

Classe di funzionamento:

Altro

Esecuzione indicatore:

Indicatore combinato

Linguette in metallo isolate (IMGL):

no

Perdita di potenza alla corrente nominale:

9 W

Fusibile Protistor a coltello DIN - Bassa tensione. Taglia 000 - gS - 690VAC, con percussore.