pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESB301232 SI TT 30/31 - B301232

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia
MERSEN ITALIA SPA - XESB301232 SI TT 30/31

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione - Altro

  • Tipo di collegamento - Altro

  • Numero di poli - 1

  • Corrente nominale - 1000 A

  • Esecuzione del cavalierino -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3605340338515

Codice prodotto

XESB301232

Cod. produttore

B301232

Produttore

XES

Dimensione:

Altro

Tipo di collegamento:

Altro

Numero di poli:

1

Corrente nominale:

1000 A

Esecuzione del cavalierino:

Dispositivo di orientamento:

no

Base per fusibili NH, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESB301232 - BASI FUS. PER TAGLIE 30 E 31 TTF