MERSEN ITALIA SPA - XESB300749 12,5 URD 71 TT F 0160 - B300749
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro
Corrente nominale - 160 A
Classe di funzionamento - aR
Tensione nominale AC - 1250 V
Linguette in metallo isolate (IMGL) - no
Confezione
3 PZ
EAN
3605340332971
Codice prodotto
XESB300749
Cod. produttore
B300749
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altro
Corrente nominale:
160 A
Classe di funzionamento:
aR
Tensione nominale AC:
1250 V
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Esecuzione indicatore:
Altro
Perdita di potenza alla corrente nominale:
46 W
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


