MERSEN ITALIA SPA - XESB300565 12,5 URD 73 D11 A 0350 - B300565

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Corrente nominale - 350 A
Tensione nominale AC - 1250 V
Classe di funzionamento - aR
Confezione
1 PZ
EAN
3605340330342
Codice prodotto
XESB300565
Cod. produttore
B300565
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Corrente nominale:
350 A
Tensione nominale AC:
1250 V
Classe di funzionamento:
aR
Esecuzione indicatore:
Altro
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Perdita di potenza alla corrente nominale:
86 W
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


