pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESB300404 6,9 URD 30 D08 A 0500 - B300404

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Corrente nominale - 500 A

  • Tensione nominale AC - 690 V

  • Classe di funzionamento - aR

Confezione

  • 3 PZ

EAN

3605340327892

Codice prodotto

XESB300404

Cod. produttore

B300404

Produttore

XES

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Corrente nominale:

500 A

Tensione nominale AC:

690 V

Classe di funzionamento:

aR

Esecuzione indicatore:

Altro

Linguette in metallo isolate (IMGL):

no

Perdita di potenza alla corrente nominale:

88 W

Fusibile NH, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESB300404 - FUS. PSC TAGLIA 30 700VAC URD DIN80 500A