MERSEN ITALIA SPA - XESB219651 NH 000 10A 500V GG - B219651

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC000
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Corrente nominale - 10 A
Tensione nominale AC - 500 V
Capacità di rottura nominale CA - 120 kA
Confezione
3 PZ
EAN
4086500083039
Codice prodotto
XESB219651
Cod. produttore
B219651
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC000
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Corrente nominale:
10 A
Tensione nominale AC:
500 V
Capacità di rottura nominale CA:
120 kA
Tensione di dimensionamento CC:
250 V
Classe di funzionamento:
gG
Esecuzione indicatore:
Senza
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Perdita di potenza alla corrente nominale:
1.1 W
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


