MERSEN ITALIA SPA - XESB217696 500V CP 22X58 AM 63A P - B217696

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 22×58 mm
Corrente nominale - 63 A
Tensione nominale AC - 500 V
Tipologia - Fusibile in ceramica
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
10 PZ
EAN
8430399010052
Codice prodotto
XESB217696
Cod. produttore
B217696
Produttore
XES
Misura:
22×58 mm
Corrente nominale:
63 A
Tensione nominale AC:
500 V
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
potenza di taglio a tensione nominale, AC:
120 kA
Classe di funzionamento:
aM
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Esecuzione indicatore:
sonstige
Perdita di potenza alla corrente nominale:
4.8 W
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


