pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESB216707 NH 1 160A 500V GG SGL - B216707

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC1

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

  • Corrente nominale - 160 A

  • Tensione nominale AC - 500 V

  • Capacità di rottura nominale CA - 120 kA

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8430399001937

Codice prodotto

XESB216707

Cod. produttore

B216707

Produttore

XES

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

HPC1

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Corrente nominale:

160 A

Tensione nominale AC:

500 V

Capacità di rottura nominale CA:

120 kA

Tensione di dimensionamento CC:

250 V

Classe di funzionamento:

gG

Esecuzione indicatore:

Indicatore combinato

Linguette in metallo isolate (IMGL):

Perdita di potenza alla corrente nominale:

14.6 W

Fusibile NH, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESB216707 - FUS. NH BT T.1 PROT ISOLANTE 500VAC GG 1