MERSEN ITALIA SPA - XESB213096 400V CP 8X31 GG 8A S/I - B213096

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 8x32 mm
Corrente nominale - 8 A
Tensione nominale AC - 400 V
Tipologia - Fusibile in ceramica
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
10 PZ
EAN
8430399007441
Codice prodotto
XESB213096
Cod. produttore
B213096
Produttore
XES
Misura:
8x32 mm
Corrente nominale:
8 A
Tensione nominale AC:
400 V
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
potenza di taglio a tensione nominale, AC:
20 kA
Classe di funzionamento:
gG
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Perdita di potenza alla corrente nominale:
1 W
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


