pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESB1028285 1000VDC NH1 GPV 80A - B1028285

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia
MERSEN ITALIA SPA - XESB1028285 1000VDC NH1 GPV 80A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC1

  • Corrente nominale - 80 A

  • Classe di funzionamento - gPV

  • Linguette in metallo isolate (IMGL) - no

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

Confezione

  • 3 PZ

EAN

3605340532319

Codice prodotto

XESB1028285

Cod. produttore

B1028285

Produttore

XES

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

HPC1

Corrente nominale:

80 A

Classe di funzionamento:

gPV

Linguette in metallo isolate (IMGL):

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Esecuzione indicatore:

Senza

Tensione di dimensionamento CC:

1000 V

Perdita di potenza alla corrente nominale:

15 W

La serie di fusibili Mersen HP10NH per applicazioni fotovoltaiche (PV) è stata progettata specificatamente per la protezione degli impianti fotovoltaici. Le cartucce di fusibili HelioProtection® HP10NH sono progettate per la protezione dei cavi nei gruppi fotovoltaici quando si verifica un corto circuito in un pannello (fusibile principale). Questo fusibile principale HelioProtection® amplia la nostra offerta di cartucce di fusibili PV con una grandezza riconosciuta sul mercato internazionale. I fusibilisono di tipo gPV e sono conformi ad entrambe le norme IEC 60269-6 e UL 2579 PV.Sono anche disponibili con lame fissate a bullone per il montaggio diretto.

Un prodotto MERSEN ITALIA SPA

Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA