MERSEN ITALIA SPA - XESB1018556 6,900 CP GR 22.58 0040 - B1018556

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 22×58 mm
Corrente nominale - 40 A
Tipologia - Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento - Altro
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
10 PZ
EAN
3605340513738
Codice prodotto
XESB1018556
Cod. produttore
B1018556
Produttore
XES
Misura:
22×58 mm
Corrente nominale:
40 A
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
gR
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Perdita di potenza alla corrente nominale:
9.5 W


