MERSEN ITALIA SPA - XESB090575 150V 3SF 4A 6.32 - B090575

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Fusibile in vetro
Misura - sonstige
Corrente nominale - 4 A
Tensione nominale AC - 150 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
50 PZ
EAN
3605340092462
Codice prodotto
XESB090575
Cod. produttore
B090575
Produttore
XES
Tipologia:
Fusibile in vetro
Misura:
sonstige
Corrente nominale:
4 A
Tensione nominale AC:
150 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
sonstige
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Caratteristica di intervento:
Super rapido (FF)
potenza di taglio a tensione nominale, AC:
0.1 kA
Perdita di potenza alla corrente nominale:
1.08 W
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


