MERSEN ITALIA SPA - XESATQR7 CC TD FUSE 600V 7A ATQR - ATQR7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 10×38 mm
Corrente nominale - 7 A
Tensione nominale AC - 600 V
Tipologia - sonstige
Caratteristica di intervento - CC
Confezione
10 PZ
EAN
7449074219483
Codice prodotto
XESATQR7
Cod. produttore
ATQR7
Produttore
XES
Misura:
10×38 mm
Corrente nominale:
7 A
Tensione nominale AC:
600 V
Tipologia:
sonstige
Caratteristica di intervento:
CC
Tensione di dimensionamento CC:
300 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
potenza di taglio a tensione nominale, AC:
200 kA
Classe di funzionamento:
sonstige
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


