MERSEN ITALIA SPA - XESATQR30 FUS. ATQR (CLASSE CC TD) 600VAC 30A - ATQR30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 10×38 mm
Corrente nominale - 30 A
Tensione nominale AC - 600 V
Tipologia - sonstige
Caratteristica di intervento - CC
Confezione
1 PZ
EAN
0782001904722
Codice prodotto
XESATQR30
Cod. produttore
ATQR30
Produttore
XES
Misura:
10×38 mm
Corrente nominale:
30 A
Tensione nominale AC:
600 V
Tipologia:
sonstige
Caratteristica di intervento:
CC
Tensione di dimensionamento CC:
300 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
potenza di taglio a tensione nominale, AC:
200 kA
Classe di funzionamento:
sonstige
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


