pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESATQR3 FUS. ATQR (CLASSE CC TD) 600VAC 3A - ATQR3

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 10×38 mm

  • Corrente nominale - 3 A

  • Tensione nominale AC - 600 V

  • Tipologia - sonstige

  • Caratteristica di intervento - CC

Confezione

  • 10 PZ

EAN

0782001906535

Codice prodotto

XESATQR3

Cod. produttore

ATQR3

Produttore

XES

Misura:

10×38 mm

Corrente nominale:

3 A

Tensione nominale AC:

600 V

Tipologia:

sonstige

Caratteristica di intervento:

CC

Tensione di dimensionamento CC:

300 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

potenza di taglio a tensione nominale, AC:

200 kA

Classe di funzionamento:

sonstige

Frequenza d'esercizio nominale:

50...60 Hz

I fusibili ATQR di piccole dimensioni offrono caratteristiche di temporizzazione ideali per le elevate correnti di spunto di trasformatori di comando, solenoidi e altri carichi induttivi. I fusibili Mersen Amp-Trap 2000 ATQR garantiscono una protezione superiore per i circuiti derivati dei sistemi di distribuzione elettrica

Un prodotto MERSEN ITALIA SPA

Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA