MERSEN ITALIA SPA - XESATQR2/10 90628-FUSE, TD CLASS CC - ATQR2/10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 0.2 A
Tensione nominale AC - 600 V
Tipologia - sonstige
Caratteristica di intervento - CC
Tensione di dimensionamento CC - 300 V
Confezione
10 PZ
EAN
0782001906283
Codice prodotto
XESATQR2/10
Cod. produttore
ATQR2/10
Produttore
XES
Corrente nominale:
0.2 A
Tensione nominale AC:
600 V
Tipologia:
sonstige
Caratteristica di intervento:
CC
Tensione di dimensionamento CC:
300 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
potenza di taglio a tensione nominale, AC:
200 kA
Classe di funzionamento:
sonstige
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


