MERSEN ITALIA SPA - XESATQR1 CC TD FUSE 600V 1A ATQR - ATQR1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - sonstige
Misura - 10×38 mm
Corrente nominale - 1 A
Tensione nominale AC - 600 V
Tensione di dimensionamento CC - 300 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449070881783
Codice prodotto
XESATQR1
Cod. produttore
ATQR1
Produttore
XES
Tipologia:
sonstige
Misura:
10×38 mm
Corrente nominale:
1 A
Tensione nominale AC:
600 V
Tensione di dimensionamento CC:
300 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Classe di funzionamento:
sonstige
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Caratteristica di intervento:
CC
potenza di taglio a tensione nominale, AC:
200 kA

Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


