MERSEN ITALIA SPA - XESATQ8 500V 8A TD MIDGET FUSE - ATQ8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 10×38 mm
Corrente nominale - 8 A
Tensione nominale AC - 500 V
Tipologia - sonstige
Caratteristica di intervento - M (Midget)
Confezione
10 PZ
EAN
2000000827919
Codice prodotto
XESATQ8
Cod. produttore
ATQ8
Produttore
XES
Misura:
10×38 mm
Corrente nominale:
8 A
Tensione nominale AC:
500 V
Tipologia:
sonstige
Caratteristica di intervento:
M (Midget)
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
potenza di taglio a tensione nominale, AC:
10 kA
Classe di funzionamento:
sonstige
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


