pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESATMR7 600V 7A CC FUSE - ATMR7

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - sonstige

  • Misura - 10×38 mm

  • Corrente nominale - 7 A

  • Tensione nominale AC - 600 V

  • Tensione di dimensionamento CC - 600 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

2000001397671

Codice prodotto

XESATMR7

Cod. produttore

ATMR7

Produttore

XES

Tipologia:

sonstige

Misura:

10×38 mm

Corrente nominale:

7 A

Tensione nominale AC:

600 V

Tensione di dimensionamento CC:

600 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Classe di funzionamento:

sonstige

Frequenza d'esercizio nominale:

50...60 Hz

Caratteristica di intervento:

CC

potenza di taglio a tensione nominale, AC:

200 kA

I fusibili ad azione rapida ATMR Amp-Trap sono piccolissimi fusibili da 600V, ideali per la protezione dei circuiti derivati. I fusibili ATMR sono la scelta preferita per la protezione economica dei circuiti di controllo e dei relativi trasformatori dovele correnti di corto circuito superano 10.000 ampere. Le dimensioni di reiezione dei fusibili ATMR impediscono la sostituzione con fusibili di potenza inferiore. Questi fusibili ad azione rapida proteggono i circuiti generici applicando la limitazione dicorrente.

MERSEN ITALIA SPA

Un prodotto MERSEN ITALIA SPA

Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA