MERSEN ITALIA SPA - XESATMR5 600V 5A CC FUSE - ATMR5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - sonstige
Misura - 10×38 mm
Corrente nominale - 5 A
Tensione nominale AC - 600 V
Tensione di dimensionamento CC - 600 V
Confezione
10 PZ
EAN
7449077275899
Codice prodotto
XESATMR5
Cod. produttore
ATMR5
Produttore
XES
Tipologia:
sonstige
Misura:
10×38 mm
Corrente nominale:
5 A
Tensione nominale AC:
600 V
Tensione di dimensionamento CC:
600 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Classe di funzionamento:
sonstige
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Caratteristica di intervento:
CC
potenza di taglio a tensione nominale, AC:
200 kA
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


