MERSEN ITALIA SPA - XESATMR3 600V 3A CC FUSE - ATMR3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - sonstige
Misura - 10×38 mm
Corrente nominale - 3 A
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Classe di funzionamento - sonstige
Confezione
10 PZ
EAN
7449075225582
Codice prodotto
XESATMR3
Cod. produttore
ATMR3
Produttore
XES
Tipologia:
sonstige
Misura:
10×38 mm
Corrente nominale:
3 A
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Classe di funzionamento:
sonstige
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Caratteristica di intervento:
CC
I fusibili ad azione rapida ATMR Amp-Trap sono piccolissimi fusibili da 600V, ideali per la protezione dei circuiti derivati. I fusibili ATMR sono la scelta preferita per la protezione economica dei circuiti di controllo e dei relativi trasformatori dovele correnti di corto circuito superano 10.000 ampere. Le dimensioni di reiezione dei fusibili ATMR impediscono la sostituzione con fusibili di potenza inferiore. Questi fusibili ad azione rapida proteggono i circuiti generici applicando la limitazione dicorrente.







