pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESATM4 600V 4A MIDGET FUSE - ATM4

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - sonstige

  • Misura - 10×38 mm

  • Corrente nominale - 4 A

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

  • Classe di funzionamento - sonstige

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7449078809659

Codice prodotto

XESATM4

Cod. produttore

ATM4

Produttore

XES

Tipologia:

sonstige

Misura:

10×38 mm

Corrente nominale:

4 A

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Classe di funzionamento:

sonstige

Frequenza d'esercizio nominale:

50...60 Hz

Caratteristica di intervento:

M (Midget)

I fusibili Amp-Trap? ATM Midget ad azione rapida hanno una tensione nominale c.c. e c.a. di 600 volt e un potere di interruzione di 100kA. Questi valori consentono di utilizzare i fusibili ATM in diverse applicazioni non coperte da altri fusibili Midget.Inoltre, sono disponibili portate amperometriche di 30/35, 30/40 e 30/50 ampere per applicazioni specifiche, come la protezione dei condensatori. Questi fusibili ATM devono essere considerati come fusibili da 30A per le loro dimensioni, ma sono in grado di resistere a correnti di spunto molto piu alte e a cicli di lavoro piu impegnativi. (Non destinati alla protezione dei circuiti derivati.)