pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESATM3 600V 3A MIDGET FUSE - ATM3

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - sonstige

  • Misura - 10×38 mm

  • Corrente nominale - 3 A

  • Tensione nominale AC - 600 V

  • Tensione di dimensionamento CC - 600 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7449079260909

Codice prodotto

XESATM3

Cod. produttore

ATM3

Produttore

XES

Tipologia:

sonstige

Misura:

10×38 mm

Corrente nominale:

3 A

Tensione nominale AC:

600 V

Tensione di dimensionamento CC:

600 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Classe di funzionamento:

sonstige

Frequenza d'esercizio nominale:

50...60 Hz

Caratteristica di intervento:

M (Midget)

potenza di taglio a tensione nominale, AC:

100 kA

I fusibili Amp-Trap® ATM Midget ad azione rapida hanno una tensione nominale c.c. e c.a. di 600 volt e un potere di interruzione di 100kA. Questi valori consentono di utilizzare i fusibili ATM in diverse applicazioni non coperte da altri fusibili Midget.Inoltre, sono disponibili portate amperometriche di 30/35, 30/40 e 30/50 ampere per applicazioni specifiche, come la protezione dei condensatori. Questi fusibili ATM devono essere considerati come fusibili da 30A per le loro dimensioni, ma sono in grado di resistere a correnti di spunto molto più alte e a cicli di lavoro più impegnativi. (Non destinati alla protezione dei circuiti derivati.)

MERSEN ITALIA SPA

Un prodotto MERSEN ITALIA SPA

Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA