MERSEN ITALIA SPA - XESATM2 600V 2A MIDGET FUSE - ATM2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 10×38 mm
Corrente nominale - 2 A
Tensione nominale AC - 600 V
Tipologia - sonstige
Caratteristica di intervento - M (Midget)
Confezione
10 PZ
EAN
7449078809543
Codice prodotto
XESATM2
Cod. produttore
ATM2
Produttore
XES
Misura:
10×38 mm
Corrente nominale:
2 A
Tensione nominale AC:
600 V
Tipologia:
sonstige
Caratteristica di intervento:
M (Midget)
Tensione di dimensionamento CC:
600 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
potenza di taglio a tensione nominale, AC:
100 kA
Classe di funzionamento:
sonstige
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


