pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESATDR6 CC TD FUSE 600V 6A ATDR - ATDR6

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - sonstige

  • Misura - 10×38 mm

  • Corrente nominale - 6 A

  • Tensione nominale AC - 600 V

  • Tensione di dimensionamento CC - 300 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070621457

Codice prodotto

XESATDR6

Cod. produttore

ATDR6

Produttore

XES

Tipologia:

sonstige

Misura:

10×38 mm

Corrente nominale:

6 A

Tensione nominale AC:

600 V

Tensione di dimensionamento CC:

300 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Classe di funzionamento:

sonstige

Frequenza d'esercizio nominale:

50...60 Hz

Caratteristica di intervento:

CC

potenza di taglio a tensione nominale, AC:

200 kA

I fusibili ritardati di piccole dimensioni Amp-Trap 2000 ATDR offrono una protezione IEC di Tipo 2 senza danni per i componenti dei circuiti derivati sempre più sensibili e i piccoli motori, riducendo al minimo il rischio di danno causato da guasto elettrico. I fusibili ATDR di Classe CC offrono le migliori caratteristiche di temporizzazione nella loro classe con eccellenti capacità di ciclo per i carichi dei piccoli motori.