pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESATDR3 CC TD FUSE 600V 3A ATDR - ATDR3

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - sonstige

  • Misura - 10×38 mm

  • Corrente nominale - 3 A

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

  • Classe di funzionamento - sonstige

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070567168

Codice prodotto

XESATDR3

Cod. produttore

ATDR3

Produttore

XES

Tipologia:

sonstige

Misura:

10×38 mm

Corrente nominale:

3 A

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Classe di funzionamento:

sonstige

Frequenza d'esercizio nominale:

50...60 Hz

Caratteristica di intervento:

CC

FUSIBILI UL / CSA A BASSA TENSIONE Classe CC ATDR - Classe CC - Ritardo di tempo Amp-Trap 2000 tempi di ritardo I fusibili a dimensione ATDR forniscono protezione IEC Type 2 "non danneggiata" ai componenti del circuito di derivazione e ai piccoli motori sempre più sensibili della vostra struttura - riducendo al minimo il rischio di danni causati da errori. I fusibili CC di classe ATDR offrono le migliori caratteristiche di ritardo di tempo nella loro classe con un'eccellente capacità ciclica perpiccoli carichi motore.